アサヒトップドライ3924A BKスエード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46826299 品番 AF39241-AA230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,700
販売価格(税別)
17,000

シルエットがキレイな、内側ファスナー付きのレースアップショートブーツ。
ゴアテックスファブリクス」を採用しており、雨や雪の日でも靴の中を濡らすことなく、ドライで快適な環境を提供します。
秋冬にはもちろん、初秋や初春にも履きやすいデザインです。

形状ハイカット サイズ(cm)23 ブラックスエード 甲被タイプ紐タイプ 材質マテリアル:ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ+マルチファイバーU 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする