2028 フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用 呉工業(クレ) 46826832

2028 フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用 呉工業(クレ) 46826832
2028 フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用 呉工業(クレ) 46826832
2028 フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用 呉工業(クレ) 46826832
2028 フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用 呉工業(クレ) 46826832

フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(236mL)
内容量1本(236mL)注文コード46826832品番2028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

燃料系統すべての部分の汚れをトータルに洗浄し、クリーンに保つ強力クリーナー
主成分のMCKが燃料タンク、燃料ライン、燃料噴射システム、そしてシリンダー内に堆積した汚れを溶解し、シリンダー内で完全燃焼させます。
燃料ラインや燃料噴射システム内に極薄被膜を形成し、汚れを付きにくくします。
燃料系統全般の汚れを洗浄することで、エンジン性能の回復や始動性・加速性を向上させ、燃費を改善します。

用途ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。適合車ガソリン車使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。質量(g)245危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.236L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 自家用車のガソリン添加剤
有限会社 平澤工務店建設業・工事業

普段の燃費より、りったーあたり2㎞良くなった。
本当に信じられない(60系プリウス)

1が参考にしています
対象商品 : 46826832
2022-07-19
用途: 半年ごと

フィットRS10万キロ装甲車に使用している。特に吹け上がりが良くなったとは思わないがアイドリングから高回転域まで、安定した燃焼が行われている感じであった。
定期的に入れることにより効果が出ると感じた。

2が参考にしています
対象商品 : 32605361
2022-09-30
用途: 古い軽自動車に使用しています。
教育・研究機関

毎回使用しており、エンジンの調子もよく快適に動いています。

対象商品 : 46826832
2022-03-10
用途: 13年落ちの中古車で
その他業種

燃料タンクに投入しました。気のせいかもしれませんが、アクセル反応が今一悪かった車が、スムーズな反応で、エンジン音も滑らかな感じになりました。走りが楽しみになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32605361
2022-06-12
用途: 気休め程度
自動車・二輪車・自転車関連業

何回か入れてます、音が静かになるのは感じます
、オイル交換前の給油の時に入れてます。

対象商品 : 32605361
2021-11-23
用途: 自家用車
サービス業

ほぼ毎日しようする車なので、何かある前に注入しています。結果はどうあれ使用していないよりは良いかと思うので、定期的に使用しています。

対象商品 : 46826832
2021-04-13
用途: 古いバイクのガソリンタンクに

HONDAフォーサイトSE、かなり年式遅れのバイクなので劣化防止&性能維持のつもりで投入しました。走ってみて実感できることも無いのですが今後も定期的に使用する事でトラブルを未然に防ぐことが出来ると信じ、気持ちよく走るためのお守りと考えています。

対象商品 : 46826832
2020-12-16
用途: 給油時
サービス業

燃費やトルクがアップすることを期待して購入させてもらいました。何度か使って様子をみたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする