アサヒトップドライ3960 BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46827394 品番 AF39601-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

アッパーを覆う部分が広めで、安定感のあるコンフォートパンプス。
天候を気にせず、快適にお履きいただける「ゴアテックスファブリクス 」を採用しています。
デイリーからお仕事、お出掛けなど幅広いシーンに対応します。

足幅3E 形状ローカット サイズ(cm)22 ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステル綿織/合皮・人工皮革(エアリー)/合皮ソール:PUダイレクト/セラミックラバー ヒール(cm)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする