アサヒトップドライ3975 SV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46828103 品番AF39759-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
悪天候でも快適な歩行を実現します。
ゴアテックスフットウエアの機能性は、優れた防水性と透湿性を兼ね備えたゴアテックスファブリクス(ゴアテックスメンブレンに高機能の生地をラミネートしたもの)により、足をドライな状態に保ちます。

サイズ(cm)22.5 材質マテリアル:ポリエステル/人工皮革、ソール:PUダイレクト/セラミックラバー 形状ローカット シルバー 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ ヒール(cm)約4 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする