D083 強力らくがき落とし アサヒペン 46828162 D083 強力らくがき落とし アサヒペン 46828162

強力らくがき落とし

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3L) 注文コード46828162 品番D083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。

用途
コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分アルコール類、リモネン タイプハケ塗りタイプ 主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46828162
2016-02-10
用途:
シートの汚れ落とし

シートに塗装が付着したのを落とす際に使用しています。
できれば、注ぎ口に付属品を添えて、出しやすいようにしてほしい。
粘性があるため、缶の本体に付着してしまう。
もうちょっと工夫してほしい。
塗装の汚れを落としやすくする商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする