LEDヘッドライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46828275 品番DOP-HD303S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載。
ハンズフリーで手元、足元を明るく照らします。
HI、LOW、SOS FLASHの点灯モードが選べます。
無段階調光機能搭載
90°角度調整可能

照度(Lux)
(HI)1200lx
(LOW)250lx
全光束(Lm)
(HI)100
(LOW)25
光束(Lm)
(HI)100
(LOW)25
明るさ(Lm)
(HI)100
(LOW)25
付属品ヘッドバンド 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.5X42.85X39.24(最大値) 光源LED1灯搭載 使用電池単四形アルカリ乾電池X3本(別売) 連続点灯時間(HI)約11時間/(LOW)約30時間、(SOS点滅)約16時間、(センサーモード時)約2時間 防水仕様IPX4(防沫形) センサー感知範囲約70mm以内 保護等級IPX4(防沫形) 電源タイプ電池式 耐水性防沫タイプ 電球の種類LED 最大点灯時間(HI)約11時間/(LOW)約30時間、(SOS点滅)約16時間、(センサーモード時)約2時間
注意
※ルーメン値と照度値は必ずしも比例するものではありません。
※連続点灯時間は電池の性能により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46828275
2016-04-13
用途:
夜間のアウトドア作業等
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格でこの程度の明るさならヤフーオークションででている品物のほうがよっぽど良い、電池を入れるところもすぐに水が入りすぐにダメになりそうです。買う価値ナシ!

MonotaROからの回答

該当商品は防水仕様IPX4(防沫形)であり、
いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響がない仕様になっております。
水中に常時没してご使用いただけません。
ご了承いただくよう宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする