ロングバスケット深型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46828381 品番3061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

A4サイズの書類やファイルをすっきり収納
CD、DVDも2列で収納可能

有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×95×125 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)344×133×138 クリア 材質ポリプロピレン 形状角型 寸法(mm)344×133×138 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×95×125 取手なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46828381
2021-02-25
用途:
キッチンや食倉庫の棚整理に使用
その他業種

しっかり目の素材が気に入りました。この価格はお値打ちに感じます。

対象商品:
46828381
2020-08-13
用途:
キッチンや棚の中の収納に使っています。
その他業種

キッチンではペットボトルを入れるのにちょうどいいサイズで、余分な隙間が出ません。
収納の棚では、お盆を立て掛けたりと横向きに入れられるので、スペースを有効に使っています。
何よりもお値段がエコノミ―で、他では見つからないサイズです。

3人が参考にしています
対象商品:
46828381
2020-02-18
用途:
家庭のあらゆる整理収納
サービス業

自宅用に50個以上は購入しています。整理収納には欠かせません。
普段はレビューを書いたりしないのですが、どうしてもこの商品だけはなくなって欲しくないので良いところをランキングでお伝えします。

1.なぜかいろんな棚にちょうどいい大きさ(とにかくこれ!)
2.薄くて軽く、棚から出し入れしやすい
3.安いのに品質が安定している
4.半透明の具合がちょうどよく、中に何があるか見やすい
5.シールがきれいにはがれる

もし取扱いがなくなる際は一言教えてください。買いだめします。

5人が参考にしています
対象商品:
46828381
2019-10-31
用途:
普段使い
その他業種

戸棚整理に使用してみました。軽くて使いやすいです。

対象商品:
46828381
2016-04-08
用途:
在庫棚の整理整頓

奥行も深さもちょうど良かったです。取っ手の所、もう少し指が入りやすいといいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする