FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の マジックディスク・サンディングペーパー
FUJI STAR(三共理化学)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
オートネットディスク(Φ100mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
46828914
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
外径(mm)
100
粒度
180
砥粒
アルミナ
基材
ナイロン
用途
自動車補修、各種車両の塗膜研磨作業や、金属焼付け塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業向け
種別
マジック式
砥材
アルミナ
サイズ(Φmm)
100