オートネットディスク(Φ125mm)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 46828993 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(mm)125 粒度240 砥粒アルミナ 基材ナイロン 種別マジック式 砥材アルミナ 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 サイズ(Φmm)125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46828966
2016-10-18
用途:
金属表面の前仕上
有限会社アレックスユナイテッド 様

研磨部分はまだ使える状態でも裏面のマジック部がすぐにダメになり、剥がれて使えなくなるのでもったいない。

1人が参考にしています
対象商品:
46828966
2014-12-29
用途:
ユニットハウスの妻柱の研磨

アブラネットと遜色ない使用感と耐久性を感じました。しかも、価格が2/3と安価。非常に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする