FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の マジックディスク・サンディングペーパー
FUJI STAR(三共理化学)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
オートネットシート(75×157mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
粒度
320
注文コード
46829282
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
粒度
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
粒度
320
種別
マジック式
寸法(mm)
75×157
砥材
アルミナ
基材
ナイロン
砥粒
アルミナ
サイズ(mm)
75×157