オートネットロール(75×10m)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 46829535 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。

粒度120 幅(mm)75 長さ(m)10 砥材アルミナ 基材ナイロン 種別マジック式 寸法(mm×m)75×10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46829526
2022-08-17
用途:
クロス作業時
クロス屋高橋 様 (建設業・工事業)

パテ下地に大変満足してます。
ロールのほうがお得です。

対象商品:
46829553
2022-02-10
用途:
パテの研磨
建設業・工事業

紙のものよりも耐久性が高く、結果的にかなり割安感がある。仕上がり面も良好。
ロールではなく、アテ板サイズでカットしたものも選択肢としてあると嬉しいところ。

対象商品:
46829526
2021-02-11
用途:
杉板を木地仕上げで磨く際に#80を使用
杉のチカラ株式会社 様 (製造業)

とにかく持ちがよい。結果的にコスパが良く、職人一押し。ミニサンダーにサイズもぴったり。これ以外に考えられない。

1人が参考にしています
対象商品:
46829535
2020-11-02
用途:
塗装研磨
東北体育施設株式会社 様 (建設業・工事業)

目詰まり無く使いやすい。
リピート購入の予定である。

対象商品:
46829544
2017-06-02
用途:
パテ研摩
自動車・二輪車・自転車関連業

パテ研摩に使用しますがまあまあの研摩性はあります。
普通に使えますがもう少し耐久性があれば最高、
望みすぎかもです。

1人が参考にしています
対象商品:
46829544
2016-08-06
用途:
鈑金
カーリペア タカフジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

目詰まりもなく、耐久性もよさそうです。アブラネットより安いのが魅力ですね。

対象商品:
46829526
2016-07-13
用途:
自動車板金のパテ研ぎにて使用しました
ボディーショップミヤジマ 様

とてもよく、パテ粉も、あまり着かずに使いやすいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする