曜日別特売
- オートネットロール(75×10m) FUJI STAR(三共理化学) 46829562

- オートネットロール(75×10m) FUJI STAR(三共理化学) 46829562
- オートネットロール(75×10m) FUJI STAR(三共理化学) 46829562

オートネットロール(75×10m)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度320
内容量1巻注文コード46829562品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。

粒度320幅(mm)75長さ(m)10砥材アルミナ基材ナイロン種別マジック式寸法(mm×m)75×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46829526
2022-08-17
用途: クロス作業時
クロス屋高橋建設業・工事業

パテ下地に大変満足してます。
ロールのほうがお得です。

対象商品 : 46829553
2022-02-10
用途: パテの研磨
建設業・工事業

紙のものよりも耐久性が高く、結果的にかなり割安感がある。仕上がり面も良好。
ロールではなく、アテ板サイズでカットしたものも選択肢としてあると嬉しいところ。

対象商品 : 46829526
2021-02-11
用途: 杉板を木地仕上げで磨く際に#80を使用
杉のチカラ株式会社製造業

とにかく持ちがよい。結果的にコスパが良く、職人一押し。ミニサンダーにサイズもぴったり。これ以外に考えられない。

1が参考にしています
対象商品 : 46829535
2020-11-02
用途: 塗装研磨
東北体育施設株式会社建設業・工事業

目詰まり無く使いやすい。
リピート購入の予定である。

対象商品 : 46829544
2017-06-02
用途: パテ研摩
自動車・二輪車・自転車関連業

パテ研摩に使用しますがまあまあの研摩性はあります。
普通に使えますがもう少し耐久性があれば最高、
望みすぎかもです。

1が参考にしています
対象商品 : 46829544
2016-08-06
用途: 鈑金
カーリペア タカフジ自動車・二輪車・自転車関連業

目詰まりもなく、耐久性もよさそうです。アブラネットより安いのが魅力ですね。

対象商品 : 46829526
2016-07-13
用途: 自動車板金のパテ研ぎにて使用しました
ボディーショップミヤジマ

とてもよく、パテ粉も、あまり着かずに使いやすいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする