- カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ モノタロウ 46829921 - カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ モノタロウ 46829921 - カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ モノタロウ 46829921 - カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ モノタロウ 46829921

カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ

(104件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード46829921 品番-
お一人様 3点まで
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。
ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。
廃棄が楽なバックインボックスタイプ。
コック付で使用も簡単。

成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ原液使用タイプ 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱酸性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※スポンジで充分に泡立てご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
車両洗車時
運輸・通信業

この時期に入り洗車時での利用に助けられており使用する従業員にも好評を得ており満足しております。今後とも利用させて頂きたいと思っております。

1人が参考にしています
2025-04-08
用途:
トラック洗車
運輸・通信業

液体なので使いやすいです。
ワックスがけがきれいに仕上がり長持ちします。

1人が参考にしています
対象商品:
46829921
2024-08-08
用途:
送迎車両の日常的な洗車に使用
社会福祉法人聖ヨハネ学園 様

コスパは最高です。
汚れ落ちや撥水効果はそこそこなので、大きな期待はしない方が…。
商品自体は問題ないのですが、結構な場所を取りますし、ボトルへの入替えはちょっとした手間です。
場所の準備をしておいてください。

3人が参考にしています
2024-10-17
用途:
車両清掃
株式会社平成 様 (建設業・工事業)

頻繁に車両清掃しているので、この分量でこの価格、とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
46829921
2024-06-18
用途:
洗車

薄めて使用してますが撥水性は非常に良く満足しています

1人が参考にしています
2024-09-03
用途:
トラック洗車
有限会社アクトコーポレーション 様

水垢  撥水最高です
薄めない方が効きますね
数回リピートしてますよ

対象商品:
46829921
2024-03-05
用途:
納車前の洗車
有限会社スズキ自動車 様

汚れが落ちやすく泡切れも良いので毎回このカーシャンプに決めている。

1人が参考にしています
対象商品:
46829921
2024-04-10
用途:
トラックの洗車時
マルショウ運輸株式会社 様

コスパが定期的にこちらを使用させていただいています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
薄めるのは何倍でしょうか。
回答:
本商品は原液で使用するタイプでございますので、水で希釈しない商品となっております。
3人が参考にしています
2021-06-01
質問:
こちらの商品は、本当に何色にでも使用可能なのでしょうか。また、水はけは良いでしょうか。
回答:
全色対応しております。また、泡立ちが良い分、泡切れは良くありませんので水で洗い流してください。
3人が参考にしています
2021-06-01
質問:
ワックスとシャンプーが一緒になっている商品でしょうか。
回答:
ワックスとシャンプーが一緒になっている商品でございます。
1人が参考にしています
2021-06-01

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする