※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

pH標準液 (テクニカルタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20mL×25袋) 注文コード 46830404 品番 HI 50001-02
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています

pH値(+25℃)1 タイプ証明書付、一回使いきり 精度(pH)±0.01pH@25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※有効期限:未開封の場合は製品に記載してある日付まで、ボトルタイプは開封後約1ヶ月以内でできるだけ早くご使用ください。
※ボトルからビーカーなどに移して使用した標準液、または開封した使い切りの袋入りはその日のうちに廃棄してください。
※標準液の保管は直射日光を避け、湿気のない冷暗所にて常温で管理してください。
※NIST証明書はすべて製造時に作成された英文のもので、日本語での発行は行えません。
※表記された容量より実際は若干前後することがありますがご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする