ポータブル多項目測定器 HI 9829シリーズ

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可 77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46832879 品番HI 9829-01201
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥945,780
販売価格(税別)
859,800
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
セット内容本体、電極セット、Windows用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、タグ5個、電源ケーブル、ACアダプター、シガレットライターケーブル、pH/EC/DO簡易標準液(500mL)、校正用ビーカー、電極メンテナンスキット(製品による)、ハードキャリングケース、日本語取扱説明書 質量(g)本体:750、電極:750 電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個 ケーブル長(m)20 本体寸法(mm)221×115×55 温度補償自動(-5〜55℃、23〜131°F) 設定時間インターバルロギング:1秒〜3時間の間隔で設定可能 使用環境0〜50℃、相対湿度100%以下 直径(mm)電極:43 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68) データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用 データ保持本体への保存:44000データまで 深度(m)20(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする