ポータブルpH/℃計 (乳製品・半固形物用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46833317 品番HI 99161D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,000
測定範囲
【pH】0.00〜12.00(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-2.00〜16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH
【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV
【温度】0〜80℃(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-5.0〜105.0℃ 検出単位:0.1℃
精度
【pH】±0.02pH、±0.1pH
【pH-mV】±1mV
【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
セット内容本体、pH電極(FC 2023)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 温度補償自動(-5.0〜105.0℃) 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正自動で1点または2点校正 使用環境0〜50℃(相対湿度100%以下) 防水保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする