RX-4835 メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 46833324 RX-4835 メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 46833324 RX-4835 メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 46833324 RX-4835 メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 46833324

メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46833324 品番 RX-4835
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。

倍率(倍)3.5 レンズサイズ(mm)28×74 質量(g)18 タイプメガネ用クリップルーペ 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)65×74×26 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46833306
2018-06-23
用途:
半田付け用に使用している
有限会社山崎工業 様

使い勝手がいいので重宝しています。
これがないと、細かい作業が出来ません(老眼が少し入っているので)

対象商品:
46833306
2017-06-11
用途:
歯科技工の作業
天野デンタル・ラボラトリー 様 (医療・福祉・介護関連業)

クリップボードの幅をもう少し広げてほしい。メガネの鼻あてに当たってしまい浅くしか挿入出来ません。

対象商品:
46833315
2014-10-15
用途:
細かい作業の時に眼鏡に固定
株式会社丸吾 様

眼鏡の形(最近のはウルトラマン系)に合っていない?
眼鏡より重いからか、グリップ安定せず、
はじけて、はずれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする