- タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 46838461 - タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 46838461 - タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 46838461 - タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 46838461 - タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 46838461

タイヤストッパー自動車用 ゴム製

(312件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード46838461 品番-
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽自動車〜普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。

適合車種乗用車 用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 材質合成ゴム 質量(g)330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
注意
※坂道駐車の際は坂の下側の左右両側のタイヤに設置し使用して下さい。
※ジャッキアップの補助として使用の際は取り外すタイヤの対角線上にタイヤストッパーを設置して下さい。
※本体に紐を通す穴はありません。
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:401
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 312
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
ジヤッキアップし、ウマをかけたクルマの年のための輪留め
不動産業

念のために購入しました。古いクルマのメンテナンスの時にちょっとしたジャッキアップやウマをかけての作業がある時にかけておこうと思い購入しました。思ったよりサイズが小さかったので、もう少し大きいものが欲しくなるかもです。

対象商品:
46838461
2025-08-29
用途:
停車時
運輸・通信業

軽自動車の停車するときに使用してます。
ロープを通す穴があると尚良いのですが
この価格なら問題なしです

対象商品:
46838461
2025-05-20
用途:
車輪止め
医療・福祉・介護関連業

地震に備えコンパクトカーの輪止めに使用しています。大きさも小さく作業しやすいので気に入っています。お勧めです。

2025-03-05
用途:
小さいですがつかえるやつです。
教育・研究機関

ゴムでできているので滑りやすいフロアでもよく食いつき、安心して作業ができます。
以前はプラスチック製を使っていましたが、これを使うともう戻れません。

対象商品:
46838461
2025-02-27
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時に車を上げた際、今まで車止めを持ってなくてブロックを代用してて不安でしたが、こちらの小さいながらも硬質ゴムの専用品を使用することで安心感が違いますね。
コスパも良くて買って良かったです。

対象商品:
46838461
2025-05-02
用途:
車の整備

品質がしっかりしてて、ゴムである為に滑りにくくて良いです。価格以上の物です。

対象商品:
46838461
2025-02-06
用途:
車両のメンテナンスに
製造業

今まで金属製のタイヤストッパーを使用してきましたが、ゴムのほうが安くて使い勝手も良く重宝しています。

2024-11-22
用途:
タイヤ交換や車両メンテナンスに

これまでは鉄板で出来た折りたたんで収納可能な物を使用していましたが、地面と間で滑りやすいのと、使っていくうちに変形して硬くなってきました。
こちらはゴムなので滑りにくく、一体型なので変形の心配もなし。
その分収納に場所は取りますが、小型なので特に問題なし。
安価で2個セットなのもGOODです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
側面に紐を通す穴が開いてますか?
回答:
紐を通す穴はございません。
2021-02-03

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする