ガラスヤーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 46839396 品番 15.9Φ×30m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。

用途
各種ガスケットの芯材
断熱フトンの補強材
パイプ・ダクトの断熱被覆材
テープ長さ(m)30 特性耐熱性 基材Eガラス 使用温度範囲(℃)550 使用温度(℃)(安全)400 最高使用温度(℃)550 繊維径(μm)9 密度2.52 融点(℃)840 テープ径(Φmm)15.9 熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17902657
2023-12-30
用途:
焼却炉の扉のパッキン材として。

石綿が入手不可の現在、単価も製品の質にも満足です。

対象商品:
17902657
2023-10-15
用途:
機械の修理

パッキング材として使用、使いやすく満足です。切った部分がほどけるのが難点かな。

対象商品:
17902657
2022-04-15
用途:
燃焼機器・厨房機器のメンテナンス。

以前にも注文して、すでに使用してます。非常に万能で重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
17902657
2019-04-23
用途:
ダクトメンテナンス作業
株式会社北三 様 (サービス業)

とても使いやすい。値段も手ごろなので購入しやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする