BRIDGESTONE(ブリヂストン)
POTENZA RE-12D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
リム径(inch)
19
17
16
18
19
タイヤ幅(mm)
275
215
205
235
245
225
295
275
265
255
偏平率(%)
35
40
50
45
55
30
35
タイヤサイズ
275/35R19 96W
215/40R17 83W
205/50R16 87V
205/45R17 88W XL
235/40R17 90W
205/55R16 91V
215/45R17 91W XL
245/40R17 91W
225/40R18 92W XL
225/45R17 94W XL
295/30R18 94W
235/40R18 95W XL
275/35R19 96W
245/40R18 97W XL
265/35R18 97W XL
245/40R19 98W XL
255/40R17 98W XL
255/40R18 99W XL
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46840159
品番
096W 275/35 R19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA
ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求
用途
タイヤ・足回り
タイヤ幅(mm)
275
偏平率(%)
35
リム径(inch)
19
タイヤ外径(mm)
675
本数
1本
タイヤサイズ
275/35R19 96W
メーカー商品コード
PSR07652
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
スポーツカー
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません