※両端アイ形CS
KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の 繊維スリング
KITO(キトー)の アイタイプ繊維スリング
ケミプロスリング 化学薬品用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46841033
品番
CD020-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
スリング長さL(m)
1
ベルト幅(mm)
50
種別
エンドレス形
色
白
タイプ
エンドレス形
最大使用荷重(t)
2.0
アイの長さ(mm)
250
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100