CD020-2 ケミプロスリング 化学薬品用 KITO(キトー) 46841051

※両端アイ形CS

CD020-2 ケミプロスリング 化学薬品用 KITO(キトー) 46841051 CD020-2 ケミプロスリング 化学薬品用 KITO(キトー) 46841051

ケミプロスリング 化学薬品用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46841051 品番CD020-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る
スリング長さL(m)2 ベルト幅(mm)50 種別エンドレス形 タイプエンドレス形 最大使用荷重(t)2.0 アイの長さ(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする