REGNO GR-Leggera

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46841209 品番075H 155/65R 14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽自動車にワンランク上の快適性。静かな車内空間を演出
より安全に長く使えるロングライフタイヤ
ブリヂストンの軽自動車専用REGNO

タイヤサイズ155/65R14 75H 本数1本 タイヤ幅(mm)155 リム径(inch)14 偏平率(%)65 適合ボディタイプ軽自動車 商品タイプタイヤ 用途タイヤ・足回り タイヤ外径(mm)559 メーカー商品コードPSR06098
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする