BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ単品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の サマータイヤ
REGNO GR-Leggera
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46841227
品番
077H 165/60 R15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽自動車にワンランク上の快適性。静かな車内空間を演出
より安全に長く使えるロングライフタイヤ
ブリヂストンの軽自動車専用REGNO
タイヤサイズ
165/60R15 77H
本数
1本
タイヤ幅(mm)
165
リム径(inch)
15
偏平率(%)
60
適合ボディタイプ
軽自動車
商品タイプ
タイヤ
用途
タイヤ・足回り
タイヤ外径(mm)
579
メーカー商品コード
PSR06319
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません