CS005-2 ケミプロスリング 化学薬品用 KITO(キトー) 46841322

※両端アイ形CS

CS005-2 ケミプロスリング 化学薬品用 KITO(キトー) 46841322 CS005-2 ケミプロスリング 化学薬品用 KITO(キトー) 46841322

ケミプロスリング 化学薬品用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46841322 品番CS005-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る
スリング長さL(m)2 ベルト幅(mm)25 種別両端アイ形 タイプ両端アイ形 最大使用荷重(t)0.5 アイの長さ(mm)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする