キトーベルトラッシング(カムバックル式)

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46843912 品番 BLC-002ET010ET030
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥2,2981,898

ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング
操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。
ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
操作は簡単、シンプルな構造。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。

ベルト色青緑 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)25 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 用途荷くずれ防止 トラスコ品番485-3539 質量(kg)0.3 製品破断強度(tf)0.2 使用荷重(N)約686

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46843912
2021-10-04
用途:
車のキャリア用
ハブサイト 様 (製造業)

しぼり縫製が写真と届いたものと違う。
白い当て布もないし、輪っかの縫製もチャチ。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

2020-07-01
用途:
建具工事
建設業・工事業

建具の上枠を、仮にぶら下げるのに、
使うのですが、
長さのバリエーション1m、2mがあれば、
使い勝手が、いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46843921
2016-05-25
用途:
バイクのリアボックス固定用

FRPのリアボックス固定用に、他のものと色々悩んだ挙句、こちらを選びましたが、大正解でした。
自分が思ってた通りの固定ができ、強度も今のところ全く問題ないです。お値段以上でした。

対象商品:
06749601
2012-10-24
用途:
バイクツーリングのための荷締めに使用。

イメージ道理の商品でよかったです。
使いやすさ抜群によくて締め付けもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする