キトーベルトラッシング(カムバックル式)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46843921 品番 BLC-002R040
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング
操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。
ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
操作は簡単、シンプルな構造。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。

ベルト色青緑 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト長さ固定側(m)4 ベルト長さ巻取側(m)- 使用荷重(kg)50 用途荷くずれ防止 トラスコ品番485-3555 製品破断強度(tf)0.2 使用荷重(N)約686

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46843912
2021-10-04
用途:
車のキャリア用
ハブサイト 様 (製造業)

しぼり縫製が写真と届いたものと違う。
白い当て布もないし、輪っかの縫製もチャチ。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

2020-07-01
用途:
建具工事
建設業・工事業

建具の上枠を、仮にぶら下げるのに、
使うのですが、
長さのバリエーション1m、2mがあれば、
使い勝手が、いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46843921
2016-05-25
用途:
バイクのリアボックス固定用

FRPのリアボックス固定用に、他のものと色々悩んだ挙句、こちらを選びましたが、大正解でした。
自分が思ってた通りの固定ができ、強度も今のところ全く問題ないです。お値段以上でした。

対象商品:
06749601
2012-10-24
用途:
バイクツーリングのための荷締めに使用。

イメージ道理の商品でよかったです。
使いやすさ抜群によくて締め付けもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする