※BLO005
KITO(キトー)
KITO(キトー)の トラック輸送・運送用品
KITO(キトー)の ラッシングベルト
ベルトラッシング BLO(オーバーセンターバックル式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46843982
品番
BLO005ET010ET030
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ベルト色
青緑
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
127
用途
保管棚用
製品破断強度(tf)
0.5