※BLO005
KITO(キトー)
KITO(キトー)の トラック輸送・運送用品
KITO(キトー)の ラッシングベルト
ベルトラッシング BLO(オーバーセンターバックル式)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46843991
品番
BLO005R040
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ベルト色
青緑
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4
用途
保管棚用
製品破断強度(tf)
0.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません