※BLO005

BLO015R040 ベルトラッシング BLO(オーバーセンターバックル式) KITO(キトー) 46844016 BLO015R040 ベルトラッシング BLO(オーバーセンターバックル式) KITO(キトー) 46844016

ベルトラッシング BLO(オーバーセンターバックル式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46844016 品番 BLO015R040
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ベルト色青緑 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)45 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)4 用途トラック用 製品破断強度(tf)1.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする