曜日別特売
BLR020R040 ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 46844147

BLR020R040 ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 46844147
BLR020R040 ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー) 46844147

ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ベルト長さ巻取側(m)-注文コード46844147品番BLR020R040
参考基準価格(税別)¥7,690販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

巻取タイプの強力ラッシングベルトです。

用途
荷締め作業
トラック用
ベルト色青緑端末仕様エンドレスベルト長さ固定側(m)4ベルト長さ巻取側(m)-使用荷重(kg)509トラスコ品番485-3750製品破断強度(tf)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46844147
2014-03-05
用途: 工場内の運搬作業へ

いくつかのメーカーのベルトを使い、やはりキトーのベルト素材が一番使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする