※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドスリング RE形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46845346 品番RE100-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,650
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

強力なポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外側が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

スリング長さL(m)2.5 スリング幅(mm)80 最大使用荷重(t)10 種別エンドレス形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46844856
2022-03-09
用途:
機械の積込・取卸・搬入時に使用

今回初めて1mのエンドレスタイプを購入しました。今まで1mの物の必要性が無かったのですがお客様の製品に新しいものが増え、それ用で購入してみました。
まだ使っていませんが、手触りは柔らかく、扱い易い感じがしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする