SR30-RH 1回転クラッチ SRシリーズ 椿本チエイン 46845854 SR30-RH 1回転クラッチ SRシリーズ 椿本チエイン 46845854 SR30-RH 1回転クラッチ SRシリーズ 椿本チエイン 46845854 SR30-RH 1回転クラッチ SRシリーズ 椿本チエイン 46845854

1回転クラッチ SRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46845854 品番SR30-RH
参考基準価格(税別)¥124,381 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

SRクラッチは簡単なレバー操作により、連続回転している外輪(駆動側)から内輪(負荷側)へ、1回転または整数回転を与えるクラッチです。
内外輪ががみ合う機構により、摩擦機構、ラチェット機構、ピンキー機構などのクラッチでは成し得ない、信頼性の高い、正確なタイミング動作を可能にします。
外輪(駆動側)の内輪は真円筒ですから、レバーによりONOFF指令を与えると瞬時に内外輪ががみ合い、または外れる、応答性抜群の機構です。
外輪と内輪の間でローラがくさび状になってかみ合うため、スリップが全くありません。
OFF(かみ外れ)位置が常に一定ですから、停止位置の誤差が累積しません。
多数のローラでトルを受持ち、部品間に摩耗部が少なく、さらに高精度な仕上げにより長い寿命が期待できます。
SRシリーズ(間接式):幅広い使用条件に適応できる機種です。
SRDシリーズ(直接式):小形パワープレスのようにフライホイール効果のある負荷に適した経済的な機種です。

質量(kg)5.2 タイプ間接式 公差(D)h7 寸法L(mm)85 モータータイプクラッチ 寸法D(mm)120 揺動角度(最大)30度 寸法l(mm)83.5 寸法Q(mm)102 回転方向(かみあい)右回転 回転速度(r/min)(最高)250 最大許容トルク(N・m)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする