RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 間仕切りシート/ビニールカーテン
RELIANCE(リラインス)の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
RELIANCE(リラインス)の 間仕切りシート用金具類
カーテンパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46849855
品番
R2200-1000
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室にも使用可能なカーテンパイプです。
浴室使用可否
可
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
付属ビス有無
取付ビス付
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
寸法(Φmm×Lmm)
19×1000