R2200-1100 カーテンパイプ RELIANCE(リラインス) 46849864 R2200-1100 カーテンパイプ RELIANCE(リラインス) 46849864

カーテンパイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46849864 品番 R2200-1100
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室にも使用可能なカーテンパイプです。

浴室使用可否 材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト 付属ビス有無取付ビス付 耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 寸法(Φmm×Lmm)19×1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする