R2200-1200 カーテンパイプ RELIANCE(リラインス) 46849873 R2200-1200 カーテンパイプ RELIANCE(リラインス) 46849873

カーテンパイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46849873 品番 R2200-1200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室にも使用可能なカーテンパイプです。

浴室使用可否 材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト 付属ビス有無取付ビス付 耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 寸法(Φmm×Lmm)19×1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする