RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
ペーパータオルボックス(埋込型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46850099
品番
R1010-S
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の埋込式ペーパータオルボックスです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×57×160、【取付壁穴】290×60×130
材質(本体)
ステンレス
表面処理
ヘアーライン(本体)
収納枚数(枚)
【ペーパータオル】約200
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※ペーパータオルは250×250mmまたは220×230mmをご使用ください