R3226 折りたたみ式パイプ棚 RELIANCE(リラインス) 46850467 R3226 折りたたみ式パイプ棚 RELIANCE(リラインス) 46850467

折りたたみ式パイプ棚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46850467 品番R3226
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品
折りたたみ式のパイプ棚です。使用していない状態では、棚は収納されています。

材質ステンレス 長さ(mm)300 シルバー 奥行(mm)220 耐荷重(kg)最大20未満 表面処理研磨 材質(棚板)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×100 浴室使用可否
注意
※取付位置上部に収納スペースが220mm必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする