エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46851682品番NEF02S-NR-N16J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。

用途
半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。
工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。
その他サーボモータを使用する装置。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)16外径K(Φmm)57最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)19.6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.8GD2(kgf・cm2)4.9P.C.D(mm)44タイプシングルタイプハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)1.96×104下穴径(Φmm)ハブ[1]8 ハブ[2]-慣性モーメント(kg・cm2)1.23型番NEF02S最大軸穴径(mm)ハブ[1]20 ハブ[2]-軸方向ばね定数(N/mm)68.6質量(kg)0.33寸法A(mm)44.9寸法B(mm)20寸法E(mm)4.9寸法H(mm)32寸法HK(mm)-寸法T(mm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46851682NEF02S-NR-N16J49665638NEF02S-NR-NH16JD2NEF02S-NR-N16J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S 椿本チエイン 49665638エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S椿本チエイン1個
12,980
税込14,278
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする