グロメット

(56件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合板厚(mm)1.2 内径(Φmm)3.5 材質EPDM(UL認定材料) 注文コード46851727 品番TM-NG-79-1-EPUL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29
販売価格(税別)
26
この商品は適合板厚・内径・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。

寸法C(mm)3.5 寸法D(mm)3.7 寸法E(mm)1.2 寸法F(mm)R0.6 材質EPDM(UL認定材料) 用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 質量(g)0.2 種類グロメット 内径(Φmm)3.5 硬度55°±5° 適合板厚(mm)1.2 寸法B(Φmm)6 寸法A(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
電子基板組み立て後の100ボルト導入

電子基板組み立て後の100ボルト導入のために購入しました。引き込みは穴ではなく、もう少し長い導入部があるといいです。ゴムは劣化するので、どの程度もつのか不安はあります。

2025-10-16
用途:
ツールカートのドライバー差し保護
建設業・工事業

サンメカの使用レベルだと養生しとけば一生モノと思い購入しました。
狙っていなかった副次効果で差し込んだドライバーが安定しました。

対象商品:
09333843
2025-12-20
用途:
タイ製カブのサイドカバーのツメの受け用
宮本企画 様

カブのフレーム側に取り付けサイドカバー側のツメが入る用にしている。少し不細工ではあるが使用レベル範囲内。

2025-06-27
用途:
電気工作

モノタロウでは必要なサイズのグロメットがこれに限らず、探せば大概のものはあるので、便利です。必要数だけ手配できるのも助かります。

2025-01-07
用途:
配線
その他業種

柔軟性が高く、無理に引っ張ったり変形させても全く問題ありませんでした。
バリエーション豊富なのも良い。

対象商品:
09333834
2023-03-30
用途:
キメ細かいサイズ設定が魅力。
個人のお客様

こう言うグロメットって電気工事用ですと比較的
緩い公差でキチッと通したい時に不満要素が大きい
のですが、この商品シリーズはサイズの明記が
しっかりとしててキッチリ通さないといけない時
に寸法を計算するのにとても安心感が有りました。
これからも対象物とのバランスを取りながら
適切なサイズ選択をして使用していきたいと
思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
09333852
2023-05-01
用途:
コンバータBOXの入出力
製造業

コンバータBOXの配線保護として使用しました。
小型グロメットのバリエーションが豊富で驚いています。
品質は良く寸法も安定しています。

対象商品:
09333852
2022-11-20
用途:
工作用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

10ミリの穴にM6のネジをホボ真ん中に通したくて購入、安く思い通りに作成出来たので大満足です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする