ゴム足TK型

(63件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質EPDM(UL認定材料) 材質(座金)- 注文コード46851815 品番TM-TK-15-EPUL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47
販売価格(税別)
43
この商品は材質など33種類から選べます 他の種類を見る

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。

寸法C(mm)8 寸法D(mm)5 寸法G(mm)R3.5 質量(g)1.4 用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 材質EPDM(UL認定材料) 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5° 表面処理- 寸法B(Φmm)14 寸法F(Φmm)6 寸法A(Φmm)15 寸法E(Φmm)3 寸法GR3.5 材質(座金)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46851849
2026-01-20
用途:
機械の脚として
医療・福祉・介護関連業

多少の寸法ずれはあったものの、ゴムだから問題なく使えました

2025-10-08
用途:
犬用室内フェンスの滑り止め

木製のフェンスをフローリングで使用する際の傷防止と滑り止めで使用していますが、固定する際金属製ワッシャーが入っているためしっかり固定できます。滑り止めとして十分機能しています。

2025-05-09
用途:
脚立の伸縮脚のストッパー修理

柔らかいが、ある程度の硬さがあり、私の使用用途としてのストッパーには最適でした。

2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2025-01-25
用途:
木箱作り
製造業

回数は多くないが、モノタロウさんが出来てすぐから、長年愛用させていただいています。キビシイ取り回しにも大丈夫。

2024-12-23
用途:
製品の架台用にて使用
有限会社東京製作所 様

長年使用しておりますが、ヒビ割れも少なく安定して使用出来ます。

2024-11-30
用途:
ハイゼットのあおりのクッションに
出口梅園 様 (製造業)

純正や専用は高いので接着剤で付けました。大きさも丁度よく安く補修出来ました。

対象商品:
09332565
2025-08-18
用途:
機械修繕維持
医療・福祉・介護関連業

サイズを細かく記載していただいているのが助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする