曜日別特売
TM-SK-156-EPUL ゴム足SK型 栃木屋 46851867

ゴム足SK型

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法C(mm)6
寸法D(mm)3
材質EPDM(UL認定材料)
質量(g)1.4
内容量1個注文コード46851867品番TM-SK-156-EPUL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56
販売価格(税別)
51

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。

用途
OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
寸法C(mm)6寸法D(mm)3寸法G(mm)R1材質EPDM(UL認定材料)質量(g)1.4黒色種類ゴム足硬度65°±5°表面処理-寸法B(Φmm)15寸法F(Φmm)7寸法A(Φmm)15寸法E(Φmm)3寸法GR1材質(座金)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: トランス巻き数チェッカー用
株式会社パワービジョン卸売・小売業

高さが5mm程度なので チェッカーが滑りにくく高さも感じられないので良い

対象商品 : 09332766
2024-04-04
用途: 自転車ラックの当たり止めの取り替え
不動産業

価格も安く品質も高いです。類似品も買ったのですが、本品のほうが優れているように思います。

対象商品 : 09332802
2022-12-24
用途: 客席の椅子の背側のクッション部分に使用。
有限会社太新ローストカフェ

中に金属の台座が入っているので、緩まず安心です。
全く問題なく代替えできました。
何よりバラ買いできたのがありがたかったです。

対象商品 : 09332793
2021-10-21
用途: 工具箱の足に
自動車・二輪車・自転車関連業

傷や汚れの防止のために、工具箱の足にしました。適切なサイズを少数で買えるので助かります。

対象商品 : 09332741
2021-03-01
用途: 電子部品で作った基盤に足をつけてその足に取り付ける
山下 シゲル製造業

昔に作ったものに使っていたが、ゴム劣化したために購入しようと同じものがなくサイズで購入しました。中に金属のワッシャが入っており、すごく気に入っています。今までのものがついてなくそれがもとで強く締め付けるとゴムが破損していました。

対象商品 : 09332723
2020-04-08
用途: コントローラーBOX用

寸法を見間違えて小さいものを買ってしまいましたが、何か他に使います

対象商品 : 09332741
2020-03-18
用途: 両頭グラインダーのゴム足交換用

古い両頭グラインダーのゴム足が劣化したため、同じようなサイズに交換。
直径が異なるのでグラインダー側の底面プレートを加工して取り付け。
硬度はサイスのわりに固め、もう少し柔らかくてもよいと思う。

対象商品 : 09332793
2019-02-16
用途: ラックケースの足
Soo音協

厚みも強度も十分で、普通に使えます。厚みは同じくらいで直径の大きい物が欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする