画像準備中

ナメクジスプレー(サンヨール液剤AL)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(400mL×30本) 注文コード46852165 品番-
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サンヨール乳剤をご家庭でも使いやすいように希釈したそのまま使えるスプレー剤です。
この1本で花と野菜のアブラムシ類・コナジラミ等の殺虫と、うどんこ病などの殺菌に効果があります。

適合病害虫ナメクジ、ハダニ、アブラムシ、コナジラミ、チュウレンジハバチ、うどんこ病、灰色かび病、べと病、葉かび病、黒星病、白さび病 剤形液剤 有効成分DBEDC 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)20849 成分DBEDC:0.04% 使用方法散布 有効期限(年)4 希釈倍率原液 性状淡青紫色澄明液体 適合作物きゅうり、トマト、ミニトマト、ピーマン、すいか、メロン、かぼちゃ、いちご、ばら、きく、ペチュニア、スターチス、プリプラ、パンジー、さるすべり、まさき、さざんか、つつじ類、樹木類、花きる色・観葉植物、日本芝

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44335823
2023-08-05
用途:
ナメクジ発見した時。
さとう歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

夜回りの際に持っていきます。ワンスプレーで確実に殺せます。触れずに退治できるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする