曜日別特売

アプロードフロアブル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(100mL×60本)
内容量1ケース(100mL×60本)注文コード46852174品番-
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

幼虫の脱皮を阻害し、齢末期~脱皮時に死亡させる昆虫成長制御剤(IGR剤)です。
成虫に対しては産卵を抑制したり、不ふ化卵を産下させる作用を持ち、次世代密度を抑制します。
多くの天敵や有用昆虫に対して影響が少なく、IPMに適した薬剤です。

適合病害虫カイガラムシ類幼虫、ミカントゲコナジラミ若齢幼虫剤形フロアブル有効成分ブプロフェジン毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)19923成分ブプロフェジン20.0%使用方法散布有効期限(年)4性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物稲、みかん、かんきつ、りんご、なし、もも、ネクタリン、すもも、あんず、うめ、くるみ、おうとう、ぶどう、いちじく、パションフルーツ、マンゴー、ねぎ、にら、茶、樹木類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44335814
2022-04-11
用途: バラのカイガラムシ対策
卸売・小売業

特に我が家のツルバラの目に触れにくい場所にカイガラムシがビッシリ付き、ブラシで見つけ次第除去していたが、中々追い付かず、ストレスとなっていた為、これを使う事に。まあ3年がかりで年2回散布して消滅させたい。フロアブルの為、シリンジで軽量しているが、扱い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする