トマト・トウモロコシの収穫前にくるっとネットを1周させ、鳥の被害から守ります。 張り紐(緑)を支柱上部に固定します。 張り紐を支柱に沿って1周させ、最初の支柱に固定します。 下部黄色の紐の端を支柱下部に取付け、ネットを一緒に作物に沿うように広げます。 1執したネットの端を紐等で固定し、裾はマルチ押さえ用ピン等で固定し、完成です。
昨年の秋に購入し、今年の実が大分大きくなりそろそろネットを・・・と思っていた矢先カラスに1個だけやられてしまいました。あわててネットで覆いました。1人では難しいですが2人で簡単に覆うことができました。もっと早めにやれば良かったと後悔しています。
いちごの鳥食害防止に使用しています。目が少し大きめですが、効果は発揮しています。