日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 菜園ネット
透明つるものネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
46852506
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
透明なネットですので景観を損ねません。
幅(m)
1.8
長さ(m)
2.7
色
グリーン
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
100角目
用途
農業・ガーデニング用