曜日別特売

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)40注文コード46859084品番NEF80S-N40J-N40J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,100
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)40外径K(Φmm)143全長(mm)107.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440P.C.D(mm)111ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)78.4×104下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-慣性モーメント(kg・cm2)110型番NEF80S最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-軸方向ばね定数(N/mm)307質量(kg)4.9寸法B(mm)47.8寸法E(mm)11.7寸法H(mm)84

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46859084NEF80S-N40J-N40J49681065NEF80S-NH40JD2-NH40JD2NEF80S-N40J-N40J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49681065エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする