エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S - 椿本チエイン
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)143全長(mm)107.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440P.C.D(mm)111ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)78.4×104慣性モーメント(kg・cm2)110型番NEF80S軸方向ばね定数(N/mm)307質量(kg)4.9寸法B(mm)47.8寸法E(mm)11.7寸法H(mm)84内容量1個
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
下穴径(Φmm)
最大軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46859477NEF80S-NR-NR--ハブ[1]15 ハブ[2]15ハブ[1]60 ハブ[2]60
33,667
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49680794NEF80S-NH32JD2-NH32JD23232ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49680803NEF80S-NH32JD2-NH35JD23235ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49680828NEF80S-NH32JD2-NH40JD23240ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49680837NEF80S-NH32JD2-NH42JD23242ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49680855NEF80S-NH32JD2-NH48JD23248ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49680864NEF80S-NH32JD2-NH50JD23250ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49680898NEF80S-NH35JD2-NH35JD23535ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49680916NEF80S-NH35JD2-NH40JD23540ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49680925NEF80S-NH35JD2-NH42JD23542ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49680943NEF80S-NH35JD2-NH48JD23548ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49680952NEF80S-NH35JD2-NH50JD23550ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49681074NEF80S-NH40JD2-NH42JD24042ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49681092NEF80S-NH40JD2-NH48JD24048ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49681108NEF80S-NH40JD2-NH50JD24050ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49681135NEF80S-NH42JD2-NH42JD24242ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49681153NEF80S-NH42JD2-NH48JD24248ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49681162NEF80S-NH42JD2-NH50JD24250ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49681248NEF80S-NH48JD2-NH48JD24848ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49681257NEF80S-NH48JD2-NH50JD24850ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49681266NEF80S-NH48JD2-NH55JD24855ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49681284NEF80S-NH50JD2-NH50JD25050ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49681354NEF80S-NR-NH32JD2-32ハブ[1]15 ハブ[2]-ハブ[1]60 ハブ[2]-
38,400
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
49681363NEF80S-NR-NH35JD2-35ハブ[1]15 ハブ[2]-ハブ[1]60 ハブ[2]-
38,400
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
49681388NEF80S-NR-NH40JD2-40ハブ[1]15 ハブ[2]-ハブ[1]60 ハブ[2]-
38,400
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
49681397NEF80S-NR-NH42JD2-42ハブ[1]15 ハブ[2]-ハブ[1]60 ハブ[2]-
38,400
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
49681415NEF80S-NR-NH48JD2-48ハブ[1]15 ハブ[2]-ハブ[1]60 ハブ[2]-
38,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49681424NEF80S-NR-NH50JD2-50ハブ[1]15 ハブ[2]-ハブ[1]60 ハブ[2]-
38,400
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
49680873NEF80S-NH32JD2-NH55JD23255ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
49680968NEF80S-NH35JD2-NH55JD23555ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
49681065NEF80S-NH40JD2-NH40JD24040ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
49681117NEF80S-NH40JD2-NH55JD24055ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
49681178NEF80S-NH42JD2-NH55JD24255ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
49681293NEF80S-NH50JD2-NH55JD25055ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
49681318NEF80S-NH55JD2-NH55JD25555ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
43,133
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
49681433NEF80S-NR-NH55JD2-55ハブ[1]15 ハブ[2]-ハブ[1]60 ハブ[2]-
38,400
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
46858813NEF80S-N32J-N32J3232ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
46858822NEF80S-N32J-N35J3235ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
46858847NEF80S-N32J-N40J3240ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
46858856NEF80S-N32J-N42J3242ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
46858874NEF80S-N32J-N48J3248ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
46858883NEF80S-N32J-N50J3250ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
46858917NEF80S-N35J-N35J3535ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
46858935NEF80S-N35J-N40J3540ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
46858944NEF80S-N35J-N42J3542ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
46858962NEF80S-N35J-N48J3548ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
46858971NEF80S-N35J-N50J3550ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
46859093NEF80S-N40J-N42J4042ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
46859111NEF80S-N40J-N48J4048ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
46859127NEF80S-N40J-N50J4050ハブ[1]- ハブ[2]-ハブ[1]- ハブ[2]-
30,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46858813NEF80S-N32J-N32J49680794NEF80S-NH32JD2-NH32JD2NEF80S-N32J-N32J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49680794エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
46858822NEF80S-N32J-N35J49680803NEF80S-NH32JD2-NH35JD2NEF80S-N32J-N35J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49680803エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
46858847NEF80S-N32J-N40J49680828NEF80S-NH32JD2-NH40JD2NEF80S-N32J-N40J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49680828エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
46858856NEF80S-N32J-N42J49680837NEF80S-NH32JD2-NH42JD2NEF80S-N32J-N42J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49680837エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
46858874NEF80S-N32J-N48J49680855NEF80S-NH32JD2-NH48JD2NEF80S-N32J-N48J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49680855エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
46858883NEF80S-N32J-N50J49680864NEF80S-NH32JD2-NH50JD2NEF80S-N32J-N50J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49680864エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
46858917NEF80S-N35J-N35J49680898NEF80S-NH35JD2-NH35JD2NEF80S-N35J-N35J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49680898エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
46858935NEF80S-N35J-N40J49680916NEF80S-NH35JD2-NH40JD2NEF80S-N35J-N40J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49680916エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
46858944NEF80S-N35J-N42J49680925NEF80S-NH35JD2-NH42JD2NEF80S-N35J-N42J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49680925エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
46858962NEF80S-N35J-N48J49680943NEF80S-NH35JD2-NH48JD2NEF80S-N35J-N48J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49680943エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
46858971NEF80S-N35J-N50J49680952NEF80S-NH35JD2-NH50JD2NEF80S-N35J-N50J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49680952エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
46859093NEF80S-N40J-N42J49681074NEF80S-NH40JD2-NH42JD2NEF80S-N40J-N42J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49681074エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
46859111NEF80S-N40J-N48J49681092NEF80S-NH40JD2-NH48JD2NEF80S-N40J-N48J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49681092エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
46859127NEF80S-N40J-N50J49681108NEF80S-NH40JD2-NH50JD2NEF80S-N40J-N50J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン 49681108エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする