モノタロウの 道路用品
モノタロウの 保安・工事灯
モノタロウの コーン用セーフティライト
アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46859716
品番
-
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途
モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質
PE
色
黄
高さ(mm)
285
質量(g)
約60
内径(Φmm)
(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
注意
※用途以外には使用しないでください
※火を使うような場所では使用しないでください。