エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)48注文コード46862304品番NEF130W-N35J-N48J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,700
寸法B(mm)57.2寸法E(mm)16.8寸法H(mm)106寸法J(mm)78外径K(Φmm)168寸法N(mm)92寸法No(mm)102P.C.D(mm)134軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)48許容トルク(N・m)1270全長(mm)192.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1質量(kg)12.2種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-型番NEF130W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする